MCD310-22IO1 IXYS サイリスタモジュール IXYS 49307887

IXYS サイリスタモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:2V●最大ゲートトリガー電流:150mA●最大保持電流:150mA●定格平均オン電流:320A●繰返しピーク逆方向電圧:2100V●サージ電流レーティング:8.6kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:Y2 DCB●ピン数:5●ピークオンステージ電圧:1.4V●繰返しピーク順方向抑止電圧:2100V●繰返しピークオフステート電流:40mA●寸法:116 x 60 x 32mm●長さ:116mm●UL認定コンポーネント. MCDシリーズサイリスタ / ダイオードモジュール、IXYS. 50 / 60 Hzの電源電圧整流用のダイオードが直列接続されたサイリスタ. ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのベースプレート付きパッケージ注文コード49307887品番MCD310-22IO1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:2V●最大ゲートトリガー電流:150mA●最大保持電流:150mA●定格平均オン電流:320A●繰返しピーク逆方向電圧:2100V●サージ電流レーティング:8.6kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:Y2 DCB●ピン数:5●ピークオンステージ電圧:1.4V●繰返しピーク順方向抑止電圧:2100V●繰返しピークオフステート電流:40mA●寸法:116 x 60 x 32mm●長さ:116mm●UL認定コンポーネント. MCDシリーズサイリスタ / ダイオードモジュール、IXYS. 50 / 60 Hzの電源電圧整流用のダイオードが直列接続されたサイリスタ. ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのベースプレート付きパッケージRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする