内容量1箱(36個)仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール 、 最大ゲートトリガー電圧:1.5V 、 最大ゲートトリガー電流:100mA 、 最大保持電流:200mA 、 定格平均オン電流:64A 、 繰返しピーク逆方向電圧:800V 、 サージ電流レーティング:1.6kA 、 実装タイプ:パネルマウント 、 パッケージタイプ:TO-240AA 、 ピン数:5 、 ピークオンステージ電圧:1.57V 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:800V 、 繰返しピークオフステート電流:5mA 、 寸法:92 x 20.8 x 30mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 UL認定コンポーネント. MCDシリーズサイリスタ / ダイオードモジュール、IXYS. 50 / 60 Hzの電源電圧整流用のダイオードが直列接続されたサイリスタ. ダイレクト銅接着(DCB)セラミックのベースプレート付きパッケージ注文コード49307923品番MCD56-08IO1B