仕様サイリスタタイプ:SCR 、 最大ゲートトリガー電圧:1.6V 、 最大ゲートトリガー電流:80mA 、 最大保持電流:100mA 、 定格平均オン電流:60A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:1.19kA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 ピン数:4 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V 、 寸法:38.23 x 25.25 x 12.22mm 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 CLAxxPDシリーズサイリスタモジュール. IXYSのCLAxxPDシリーズフェーズレグモジュールには、半波AC電力制御や整流素子用のサイリスタと直列ダイオードが搭載されています。ベースが絶縁されたSOT227B業界標準パッケージに収められています。. 絶縁された銅のベースプレートで熱伝導が良好 2穴ねじ固定 M4ねじ止め端子接続 3000 V ac絶縁定格
RoHS指令(10物質対応)対応