IXYS ダイオード / サイリスタモジュールSCR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49307975 品番CLA60PD1200NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様サイリスタタイプ:SCR 、 最大ゲートトリガー電圧:1.6V 、 最大ゲートトリガー電流:80mA 、 最大保持電流:100mA 、 定格平均オン電流:60A 、 繰返しピーク逆方向電圧:1200V 、 サージ電流レーティング:1.19kA 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-227B 、 ピン数:4 、 繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V 、 寸法:38.23 x 25.25 x 12.22mm 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 CLAxxPDシリーズサイリスタモジュール. IXYSのCLAxxPDシリーズフェーズレグモジュールには、半波AC電力制御や整流素子用のサイリスタと直列ダイオードが搭載されています。ベースが絶縁されたSOT227B業界標準パッケージに収められています。. 絶縁された銅のベースプレートで熱伝導が良好 2穴ねじ固定 M4ねじ止め端子接続 3000 V ac絶縁定格 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする