IXYS デュアルサイリスタモジュール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:2V●最大ゲートトリガー電流:150mA●最大保持電流:150mA●定格平均オン電流:320A●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:9.8kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:Y2 DCB●ピン数:7●ピークオンステージ電圧:1.32V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V●繰返しピークオフステート電流:40mA●寸法:116 x 60 x 30mm●長さ:116mm●UL認定コンポーネント. MCCシリーズ. デュアルシリーズサイリスタ 注文コード49308063 品番MCC310-12IO1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:2V●最大ゲートトリガー電流:150mA●最大保持電流:150mA●定格平均オン電流:320A●繰返しピーク逆方向電圧:1200V●サージ電流レーティング:9.8kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:Y2 DCB●ピン数:7●ピークオンステージ電圧:1.32V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1200V●繰返しピークオフステート電流:40mA●寸法:116 x 60 x 30mm●長さ:116mm●UL認定コンポーネント. MCCシリーズ. デュアルシリーズサイリスタ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする