IXYS デュアルサイリスタモジュール

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(3個) 仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:3V●最大ゲートトリガー電流:220mA●最大保持電流:150mA●定格平均オン電流:260A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:9.18kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:ケースY1●ピン数:7●ピークオンステージ電圧:1.46V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●寸法:92 x 50 x 52mm●長さ:92mm●MCMAシリーズデュアルサイリスタモジュール、IXYS 注文コード49308246 品番MCMA265P1600KA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は仕様・内容量48種類から選べます 他の種類を見る
仕様サイリスタタイプ:SCRモジュール●最大ゲートトリガー電圧:3V●最大ゲートトリガー電流:220mA●最大保持電流:150mA●定格平均オン電流:260A●繰返しピーク逆方向電圧:1600V●サージ電流レーティング:9.18kA●実装タイプ:パネルマウント●パッケージタイプ:ケースY1●ピン数:7●ピークオンステージ電圧:1.46V●繰返しピーク順方向抑止電圧:1600V●寸法:92 x 50 x 52mm●長さ:92mm●MCMAシリーズデュアルサイリスタモジュール、IXYS RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする