JAE 自動車用コネクタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49308894 品番MX23A34NF1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様コンタクト数:34●タイプ:ヘッダ●オス・メス:オス●行数:2●定格電流:3A●取り付けタイプ:スルーホール●色:黒●端子方法:はんだ●高さ:16.4mm●幅:58mm●深さ:33.3mm●コンタクトめっき:錫●JAE MX23A 2.5 mm防水基板ヘッダコネクタ. MX23A 2.5 mm基板ヘッダコネクタは、防水性を必要とするワイヤ対基板用途向けの製品です。 MX23A防水基板ヘッダは低プロファイル設計で、基板実装高さはわずか18.3 mmです。 かん合部のシリコンラバーシーリングリングにより、MX23A防水ソケットとかん合した状態で防水性を発揮します。 また、MX23A PCBヘッダコネクタは、基板に正確に位置決めするための取り付けボスを備えています。. 特長と利点. 防水接続(かん合時) 低プロファイル設計 基板実装ボス. 用途. 防水性を必要とする幅広い用途に最適です。 主な用途には、自動車、オートバイ、防水機器などがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする