JAE 端子

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 仕様オス・メス:メス●併用可能製品:IL-G-*S-S3C2-SAコネクタ●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:IL-G●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃ 注文コード49308946 品番IL-G-C2-SC-10000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は仕様・内容量4種類から選べます 他の種類を見る
仕様オス・メス:メス●併用可能製品:IL-G-*S-S3C2-SAコネクタ●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:22AWG●シリーズ番号:IL-G●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする