JAEGER
JAEGERの 電子部品(オンボード)
JAEGERの 機構部品(電子部品)
JAEGERの 基板用コネクタ
Jaeger MIL規格丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:12●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●動作温度 Min:-50℃
注文コード
49309357
品番
0429 560 06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,413
販売価格(税別)
¥
5,830
この商品は
仕様
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:12●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●動作温度 Min:-50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応