JAEGER
JAEGERの 電子部品(オンボード)
JAEGERの 機構部品(電子部品)
JAEGERの 基板用コネクタ
Jaeger MIL規格丸型コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:12●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●動作温度 Min:-50℃●ケーブル取り付けシェルは標準シリーズのシャーシレセプタクルとかん合. ケーブルプラグ及びソケット
注文コード
49309393
品番
5324 150 06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
56
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:12●オス・メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●動作温度 Min:-50℃●ケーブル取り付けシェルは標準シリーズのシャーシレセプタクルとかん合. ケーブルプラグ及びソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応