CM2T32-80Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T SMC 49310214 CM2T32-80Z 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T SMC 49310214

標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2T

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)32 ストローク(mm)80 注文コード49310214 品番CM2T32-80Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,250
この商品はチューブ内径・ストロークなど41種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)80 形式(-) 空気圧タイプ クッション(-) ラバークッション ねじの種類(-) Rc 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする