Johnson Electric DCソレノイド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49312218 品番C5-272-B-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様最大ストローク:5mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●クローズドパワー/連続:3W●電源電圧:6 V dc●長さ:24mm●幅:10.4mm●深さ:11.7mm●重量:11.9g●寸法:23.8 x 10.4 x 11.7 mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする