Johnson Electric
Johnson Electricの 電子部品(オンボード)
Johnson Electricの 能動部品
Johnson Electricの ディスクリート
Johnson Electric DCソレノイド プルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49312236
品番
B12-255-B-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●クローズドパワー/連続:1.3W●電源電圧:6 V dc●幅:10.2mm●深さ:8mm●重量:8.5g●コイル抵抗:27.7Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応