Johnson Electric
Johnson Electricの 電子部品(オンボード)
Johnson Electricの 能動部品
Johnson Electricの ディスクリート
Johnson Electric チューブ型ソレノイド プッシュタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
駆動タイプ:プッシュ●デューティサイクル:100%●クローズドパワー/連続:7W●電源電圧:12 V dc●直径:19.6 mm●長さ:39.37mm●重量:87.3g●ワイヤサイズ:30AWG
注文コード
49312254
品番
195205-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
駆動タイプ:プッシュ●デューティサイクル:100%●クローズドパワー/連続:7W●電源電圧:12 V dc●直径:19.6 mm●長さ:39.37mm●重量:87.3g●ワイヤサイズ:30AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応