Johnson Electric
Johnson Electricの 電子部品(オンボード)
Johnson Electricの 能動部品
Johnson Electricの ディスクリート
Johnson Electric チューブ型ソレノイド プルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●クローズドパワー/連続:11W●電源電圧:11.2 V dc●直径:38.1 mm●長さ:42.67mm●重量:320g●ワイヤサイズ:25AWG
注文コード
49312315
品番
152097-225
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●クローズドパワー/連続:11W●電源電圧:11.2 V dc●直径:38.1 mm●長さ:42.67mm●重量:320g●ワイヤサイズ:25AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応