Johnson Electric
Johnson Electricの 電子部品(オンボード)
Johnson Electricの 能動部品
Johnson Electricの ディスクリート
Johnson Electric チューブ型ソレノイド プルタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●クローズドパワー/連続:17W●電源電圧:12.4 V dc●直径:38.1 mm●長さ:63.5mm●重量:481.8g●ワイヤサイズ:24AWG
注文コード
49312333
品番
174432-024
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●クローズドパワー/連続:17W●電源電圧:12.4 V dc●直径:38.1 mm●長さ:63.5mm●重量:481.8g●ワイヤサイズ:24AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応