Johnson Electric
Johnson Electricの 電子部品(オンボード)
Johnson Electricの 能動部品
Johnson Electricの ディスクリート
Johnson Electric チューブ型ソレノイド プルタイプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●クローズドパワー/連続:13W●電源電圧:13.8 V dc●直径:31.8 mm●長さ:57.15mm●重量:295g●ワイヤサイズ:26AWG
注文コード
49312358
品番
174419-026
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,897
販売価格(税別)
¥
26,270
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●クローズドパワー/連続:13W●電源電圧:13.8 V dc●直径:31.8 mm●長さ:57.15mm●重量:295g●ワイヤサイズ:26AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応