Johnson Electric
Johnson Electricの 電子部品(オンボード)
Johnson Electricの 能動部品
Johnson Electricの ディスクリート
Johnson Electric チューブ型ソレノイド プルタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
駆動タイプ:プル●デューティサイクル:50%●クローズドパワー/連続:6W●電源電圧:5.3 V dc●直径:13.2 mm●長さ:15.75mm●重量:14.7g●ワイヤサイズ:32AWG
注文コード
49312385
品番
151082-232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,947
販売価格(税別)
¥
11,770
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
駆動タイプ:プル●デューティサイクル:50%●クローズドパワー/連続:6W●電源電圧:5.3 V dc●直径:13.2 mm●長さ:15.75mm●重量:14.7g●ワイヤサイズ:32AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応