Johnson Electric
Johnson Electricの 電子部品(オンボード)
Johnson Electricの 能動部品
Johnson Electricの ディスクリート
Johnson Electric チューブ型ソレノイド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
最大ストローク:17.78mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●クローズドパワー/連続:7W●電源電圧:12 V dc●直径:19.6 mm●長さ:39.37mm●重量:83.6g●ワイヤサイズ:30AWG
注文コード
49312428
品番
195204-230
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
最大ストローク:17.78mm●駆動タイプ:プル●デューティサイクル:100%●クローズドパワー/連続:7W●電源電圧:12 V dc●直径:19.6 mm●長さ:39.37mm●重量:83.6g●ワイヤサイズ:30AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応