Johnson Electric
Johnson Electricの 電子部品(オンボード)
Johnson Electricの 能動部品
Johnson Electricの ディスクリート
Johnson Electric リニアソレノイドアクチュエータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
消費電力:5 W●電源電圧:26 V dc●保持力:24N●プランジャー径:3.96mm●製品高さ:13.46mm●商品幅:25.4 Dia.mm●ワイヤサイズ:36AWG
注文コード
49312516
品番
123421-036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
消費電力:5 W●電源電圧:26 V dc●保持力:24N●プランジャー径:3.96mm●製品高さ:13.46mm●商品幅:25.4 Dia.mm●ワイヤサイズ:36AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応