Johnson Electric
Johnson Electricの 電子部品(オンボード)
Johnson Electricの 能動部品
Johnson Electricの ディスクリート
Johnson Electric リニアソレノイドアクチュエータ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
消費電力:12.5 W●電源電圧:13.2 V dc●保持力:164.6N●プランジャー径:5.53mm●製品高さ:21.2mm●商品幅:39.67 Dia.mm●コイル抵抗:13.8Ω
注文コード
49312559
品番
129409-028
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
消費電力:12.5 W●電源電圧:13.2 V dc●保持力:164.6N●プランジャー径:5.53mm●製品高さ:21.2mm●商品幅:39.67 Dia.mm●コイル抵抗:13.8Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応