Johnson Electric リニアソレノイドアクチュエータ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様消費電力:21 W●電源電圧:11.5 V dc●保持力:120.1N●プランジャー径:6.35mm●製品高さ:26.29mm●商品幅:47.62 Dia.mm●ワイヤサイズ:25AWG 注文コード49312568 品番129415-025
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は仕様11種類から選べます 他の種類を見る
仕様消費電力:21 W●電源電圧:11.5 V dc●保持力:120.1N●プランジャー径:6.35mm●製品高さ:26.29mm●商品幅:47.62 Dia.mm●ワイヤサイズ:25AWG RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする