Johnson Electric
Johnson Electricの 電子部品(オンボード)
Johnson Electricの 能動部品
Johnson Electricの ディスクリート
Johnson Electric リニアソレノイドアクチュエータ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
消費電力:21 W●電源電圧:24 V dc●保持力:258N●プランジャー径:6.35mm●製品高さ:22.35mm●商品幅:47.62 Dia.mm●ワイヤサイズ:29AWG
注文コード
49312577
品番
129450-029
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
消費電力:21 W●電源電圧:24 V dc●保持力:258N●プランジャー径:6.35mm●製品高さ:22.35mm●商品幅:47.62 Dia.mm●ワイヤサイズ:29AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応