Johnson Electric
Johnson Electricの 電子部品(オンボード)
Johnson Electricの 能動部品
Johnson Electricの ディスクリート
Johnson Electric リニアソレノイドアクチュエータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
消費電力:4.5 W●電源電圧:8 V dc●保持力:7.6N●プランジャー径:3.17mm●製品高さ:12.7mm●商品幅:19.05 Dia.mm●ワイヤサイズ:33AWG
注文コード
49312586
品番
174534-033
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
消費電力:4.5 W●電源電圧:8 V dc●保持力:7.6N●プランジャー径:3.17mm●製品高さ:12.7mm●商品幅:19.05 Dia.mm●ワイヤサイズ:33AWG