10FLZ-SM2-TB(LF)(SN)(P) JST FPC / FFC コネクタ JST(日本圧着端子製造) 49312744

JST FPC / FFC コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(2800個)仕様コンタクト数:10●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●オス・メス:メス●端子タイプ:ZIF上接点●ボディ向き:ライトアングル●ロック機構:あり●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●シリーズ:FLZ●行数:1●コンタクトめっき:錫●動作温度 Min:-25℃●品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意注文コード49312744品番10FLZ-SM2-TB(LF)(SN)(P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:10●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●オス・メス:メス●端子タイプ:ZIF上接点●ボディ向き:ライトアングル●ロック機構:あり●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●シリーズ:FLZ●行数:1●コンタクトめっき:錫●動作温度 Min:-25℃●品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする