内容量1リール(2800個)
仕様コンタクト数:10●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●オス・メス:メス●端子タイプ:ZIF上接点●ボディ向き:ライトアングル●ロック機構:あり●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●シリーズ:FLZ●行数:1●コンタクトめっき:錫●動作温度 Max:+85℃●品番xxFLZ-SM2-TBは標準構成です。 品番xxFLZ-RSM2は逆構成です。. JST 0.5 mm FLZシリーズFFC / FPCコネクタ. 省スペースのFLZシリーズFFC / FPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズFFC / FPC SMTコネクタの高さは基板上わずか2.00で、狭いスペースで相互接続が可能です。 FLZシリーズ0.5 mm FFC / FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱プラスチック製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 インライン表面実装テイルで検査が簡単です。 FLZ 0.5 mm FFC / FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFFC / FPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFFC / FPCに対応します。. 特長と利点:. コンパクトな省スペース設計 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 検査が簡単なインライン表面実装テイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意
注文コード49312753
品番10FLZ-RSM2-TB(LF)(SN)(P)