内容量1リール(1500個)仕様コンタクト数:10●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:0.5mm●取り付けタイプ:表面実装●オス・メス:メス●端子タイプ:ZIF下接点●ボディ向き:ストレート●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●シリーズ:FLZT●行数:1●コンタクトめっき:錫●動作温度 Max:+85℃●JST 0.5 mm FLZTシリーズFPCコネクタ. 千鳥格子はんだテイルのFLZシリーズFPC 0.5 mmピッチコネクタです。 FLZシリーズ0.5 mm FPCコネクタは、ゼロ挿入力(ZIF)機構を備えており、摩耗耐性が高く、コネクタの寿命が長くなっています。 コネクタハウジングは、耐熱熱可塑樹脂製なので、このコネクタSMTはリフローハンダに対応します。 FLZ 0.5 mm FPCコネクタは、標準構成と逆構成があり、柔軟な設計に対応します。 標準構成のコネクタは、かん合面が上向きのFPCに対応します。 逆構成のコネクタは、かん合面が下向きのFPCに対応します。. 特長と利点:. 耐摩耗性を向上させるゼロ挿入力機構 リフローはんだ対応の耐熱熱可塑性ハウジング 千鳥格子はんだテイル 柔軟な設計に対応する標準構成と逆構成の2種類を用意注文コード49312769品番10FLZT-SM1-TF