内容量1袋(10個)仕様コンタクト数:10●コンタクト材質:銅合金●ピッチ:1.25mm●取り付けタイプ:スルーホール●ジェンダー:メス●端子タイプ:LIF下接点●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:1A●定格電圧:200 ac/dc●行数:2●コンタクトめっき:錫, 鉛●動作温度 Min:-25℃●1.25 mm FFCコネクタ、JST FEシリーズ. JST製のコンパクトな1.25 mmピッチ間隔のFFC(フレキシブルフラットケーブル)製品です。FEシリーズは滑らかな挿入と信頼性の高い接触性能が特長なので、ケーブルを確実に接続できます。このコネクタには、4 40ピン、ストレート(トップエントリ)と直角(サイドエントリ)の両方のタイプを用意しています。定格電圧: 100 ac/dc 定格電流: A 初期の接触抵抗: 20 mΩ低挿入力と高接触圧 スナップイン接続 UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応注文コード49312805品番10FE-ST-VK-N