内容量1リール(1500個)仕様コンタクト数:12●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:スルーホール●ジェンダー:メス●端子タイプ:トップエントリ●ボディ向き:ストレート●定格電流:500mA●定格電圧:50 V dc●行数:1●コンタクトめっき:銅の上に錫●端子方法:はんだ●FCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 352-3342 352-3342 を参照してください。. トップエントリFFCコネクタ - JST FMNシリーズ. 1 mmピッチのFFCケーブルに適した、FMNシリーズの基板コネクタです。 回路は1 mmピッチの列間2 mmで千鳥配線されます。 推奨基板穴径は0.75 mmです。注文コード49312857品番12FMN-BTK-A (LF)(SN)