内容量1袋(10個)仕様コンタクト数:12●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:スルーホール●ジェンダー:メス●ボディ向き:ライトアングル●定格電流:500mA●定格電圧:50 V ac/dc●行数:1●コンタクトめっき:銅の上に錫●動作温度 Max:+85℃●JST FMZシリーズ1.0 mm FFCコネクタ. JSTのFMZシリーズのZIF (ゼロ挿入力) FFCコネクタは、耐摩耗性の向上とコネクタのかん合寿命の延長を目的に開発された製品です。安定した接続を実現して信頼性を高めるダブルリーフコンタクト構造となっています。6 → 30ピンのトップエントリとサイドエントリの両方のタイプを用意しています。. 定格電圧: 50 V ac/dc 定格電流: 0.5 A 初期接触抵抗: ;20 m? ゼロ挿入力機構 ダブルリーフコンタクト UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 RoHS対応注文コード49312866品番12FMZ-ST (LF)(SN)