04FMN-BTK-A (LF)(SN) JST FPC / FFC コネクタ JST(日本圧着端子製造) 49313094

JST FPC / FFC コネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1リール(3600個)仕様コンタクト数:4●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:スルーホール●ジェンダー:メス●端子タイプ:トップエントリ●ボディ向き:ストレート●定格電流:500mA●定格電圧:50 V dc●シリーズ:FMN●行数:1●コンタクトめっき:銅の上に錫●ハウジング材質:PBT●FCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 352-3342 352-3342 を参照してください。. トップエントリFFCコネクタ - JST FMNシリーズ. 1 mmピッチのFFCケーブルに適した、FMNシリーズの基板コネクタです。 回路は1 mmピッチの列間2 mmで千鳥配線されます。 推奨基板穴径は0.75 mmです。注文コード49313094品番04FMN-BTK-A (LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様コンタクト数:4●コンタクト材質:リン酸銅●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:スルーホール●ジェンダー:メス●端子タイプ:トップエントリ●ボディ向き:ストレート●定格電流:500mA●定格電圧:50 V dc●シリーズ:FMN●行数:1●コンタクトめっき:銅の上に錫●ハウジング材質:PBT●FCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 352-3342 352-3342 を参照してください。. トップエントリFFCコネクタ - JST FMNシリーズ. 1 mmピッチのFFCケーブルに適した、FMNシリーズの基板コネクタです。 回路は1 mmピッチの列間2 mmで千鳥配線されます。 推奨基板穴径は0.75 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする