内容量1リール(2700個)
仕様コンタクト数:6 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ピッチ:1mm 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 ジェンダー:メス 、 端子タイプ:トップエントリ 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電流:500mA 、 定格電圧:50 V dc 、 行数:1 、 コンタクトめっき:銅の上に錫 、 動作温度 Min:-25℃ 、 FCCケーブルアセンブリについては、代表品番 ; 352-3342 352-3342 を参照してください。. トップエントリFFCコネクタ - JST FMNシリーズ. 1 mmピッチのFFCケーブルに適した、FMNシリーズの基板コネクタです。 回路は1 mmピッチの列間2 mmで千鳥配線されます。 推奨基板穴径は0.75 mmです。
注文コード49313128
品番06FMN-BTK-A (LF)(SN)