仕様コンタクト数:6 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.5mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:2A 、 コンタクトめっき:銅の上に錫鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 ハウジング材質:ナイロン 、 ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズIDCソケットハウジング. 超薄型 26 awgワイヤに対応 耐振性を目的とした金属製ストレインリリーフ 圧着工具(品番 ; 311-6495 311-6495 )RoHS指令(10物質対応)対応