JST IDCコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード49313198 品番06HR-6S-P-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:6 、 行数:1 、 オス・メス:メス 、 ピッチ:2.5mm 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 端子方法:IDC 、 定格電流:2A 、 コンタクトめっき:銅の上に錫鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃ 、 動作温度 Max:+85℃ 、 定格電圧:250 V ac/dc 、 コンタクト材質:リン酸銅 、 ULファイル番号60389、CSAファイル番号LR20812. EHシリーズIDCソケットハウジング. 超薄型 26 awgワイヤに対応 耐振性を目的とした金属製ストレインリリーフ 圧着工具(品番 ; 311-6495 311-6495 ) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
705:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする