JST USBコネクタ Type-C

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 注文コード49313277 品番UBC-R112-56C-7ATS(HF)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800
仕様オス・メス:メス●端子方法:はんだ●ボディ向き:ライトアングル●取り付けタイプ:表面実装●ポート数:1●定格電圧:20 V●動作温度 Max:+85℃●動作温度 Min:-25℃●JST USB Type C基板コネクタ. USB Type C基板実装コネクタは、最大 10 Gbit/sの高速データ転送速度に対応可能です。このUSB Type Cコネクタはリバーシブルプラグインターフェイスを備え、プラグの上下を問わずに接続できるので、向きを気にする必要がありません。 わずか8.8 mmの深さのコンパクトな省スペース基板設計により、このUSB Type Cコネクタは小型携帯機器での使用に最適です。 このUSB Type Cコネクタは、基板に直接はんだ付けされた外部シェルによる頑丈な構造を装備しています。この外部シェルデザインにより、コネクタの抜き差し中のスクーピングに対してコンタクトを保護します。 このUSB Type Cコネクタの前面コンタクトリードはDIP、背面はSMTです。 この構成のため、コネクタの性能は挿入により生じる衝撃の影響を受けません。. 特長と利点:. 両方向に挿入可能なリバーシブルプラグデザイン 高速データ転送速度: 最大10 Gbit/s コンパクトな省スペース設計 外部シェルによる頑丈な構造 DIP及びSMTコンタクト構成により信頼性の高い性能. 用途. このUSB Type Cコネクタは、ノートPC、タブレットPC、デスクトップPCなどのさまざまな携帯機器及び携帯電話での使用に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする