仕様オス・メス:メス●併用可能製品:ZH / ZMコネクタハウジング●シリーズ:ZH, ZM●最小ワイヤサイズmm2:0.03mm2●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●最大ワイヤサイズAWG:28AWG●最大接触抵抗:20mΩ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+85℃●JST ZHシリーズ圧着コンタクト及びケーブルアセンブリ. ZHシリーズワイヤ対基板圧着コネクタハウジングに使用する圧着コンタクトとケーブルアセンブリです。この圧着レセプタクルコンタクトは、スズめっきが施されたりん青銅製で、28〜26 AWG (xZH-002T-P0.5)及び32〜28 AWG (xZH-003T-P0.5)のワイヤサイズ範囲に対応します。 品番 ; 820-1630 820-1630 及び ; 820-1649 820-1649 は、ZHシリーズ圧着ケーブルアセンブリで、両端が32〜28 AWG圧着レセプタクルコンタクトで終端されています。 。品番 ; 820-1630 820-1630 は、ケーブル長が150 mmで、品番 ; 820-1649 820-1649 は、ケーブル長が300 mmとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応