曜日別特売
FVDGM2.5 JST オス ギボシ形接続子 JST(日本圧着端子製造) 49313478

JST オス ギボシ形接続子

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1箱(1000個)注文コード49313478品番FVDGM2.5
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様シリーズ:FVDGM●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●オス・メス:オス●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●ブレット直径:3.96mm●色:青●コンタクト材質:銅●JST絶縁バレット圧着端子. 様々なワイヤサイズが揃った、オス及びメスの絶縁バレット圧着端子です。 このはんだ不要絶縁バレット圧着端子は、スズめっき銅製のスリーブ、スズめっき黄銅端子、そしてカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする