JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST コネクタハウジング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2000個)
仕様
コンタクト数:1●行数:1●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:ACH●併用可能製品:ACHコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:1.6mm●幅:1.2mm●深さ:3.8mm●ハウジング材質:PBT
注文コード
49314564
品番
ACHR-01V-A-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
160
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:1●行数:1●オス・メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:ACH●併用可能製品:ACHコネクタ●ボディ向き:ストレート●長さ:1.6mm●幅:1.2mm●深さ:3.8mm●ハウジング材質:PBT
RoHS指令(10物質対応)
対応