JST コネクタハウジング

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(4000個) 仕様コンタクト数:20●行数:2●ピッチ:1mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SHD●併用可能製品:ボードインコネクタ、圧着コネクタ●ボディ向き:ライトアングル, ストレート●長さ:13mm●幅:4.9mm●深さ:5mm●ハウジング材質:PBT●1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 752-1683 752-1683 を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番 ; 752-1712 752-1712 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。 注文コード49314616 品番SHDR-20V-S-B
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様・内容量160種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:20●行数:2●ピッチ:1mm●オス・メス:メス●取り付けタイプ:ケーブルマウント●シリーズ:SHD●併用可能製品:ボードインコネクタ、圧着コネクタ●ボディ向き:ライトアングル, ストレート●長さ:13mm●幅:4.9mm●深さ:5mm●ハウジング材質:PBT●1.0 mm SHDシリーズコンタクトについては、代表品番 ; 752-1683 752-1683 を参照してください。 1.0 mm SHDシリーズヘッダについては、代表品番 ; 752-1712 752-1712 を参照してください。. 1.0 mm電線対基板SHDシリーズハウジング. この電線対基板SHDコネクタ製品シリーズは、1.0 mmピッチのハウジング設計のため、両端に突起があり、電線を引っ張らなくても取り外しやすくなっています。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする