先端径(Φmm)(カメラ)50
ケーブル長(m)120
表示部7インチカラー液晶ディスプレイ
付属品ケーブルユニット、ケース一体型コンソールBOX、先端アタッチメント3種、専用ACアダプター
質量(kg)(本体)8.8、(ケーブルユニット)25.8
電源AC100V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(本体)440×520×190、(ケーブルユニット)760×850×360
光源白色LED18灯
バッテリーリチウムイオン
動作温度温度:28℃〜50℃ 湿度:30%RH〜90%RH
解像度800×480
充電時間(時間)6
対応メモリーカードSDカードまたはUSBフラッシュメモリ(32GB)
連続動作時間4時間
防水性IPX8 10m防水(カメラおよびケーブル部)
焦点距離(パンフォーカス)100mm〜