内容量1箱(1000個)
仕様シリーズ:FVDDM●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:0.25mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.65mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●タブ幅:6.3mm●色:赤●コンタクト材質:真鍮●全長:20.5mm●JST FVDDMタイプ - クイック切断端子. FVDDMタイプ - クイック切断端子は、高品位黄銅製です。この材料は高い導電性と頑丈さを備えています。ビニール絶縁は優れた耐振性、耐火性、耐油性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 防振スリーブ. 優れた電気的特性の高品位黄銅. ビニール絶縁
注文コード49315158
品番FVDDM1.25-250(PA)(LF)