JST ファストン端子 オス FVDDMシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 仕様シリーズ:FVDDM●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:6.3 x 0.8mm●色:青●コンタクト材質:真鍮●全長:20.5mm●JST FVDDMタイプ - クイック切断端子. FVDDMタイプ - クイック切断端子は、高品位黄銅製です。この材料は高い導電性と頑丈さを備えています。ビニール絶縁は優れた耐振性、耐火性、耐油性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 防振スリーブ. 優れた電気的特性の高品位黄銅. ビニール絶縁 注文コード49315167 品番FVDDM2-250(PA)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様シリーズ:FVDDM●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:6.3 x 0.8mm●色:青●コンタクト材質:真鍮●全長:20.5mm●JST FVDDMタイプ - クイック切断端子. FVDDMタイプ - クイック切断端子は、高品位黄銅製です。この材料は高い導電性と頑丈さを備えています。ビニール絶縁は優れた耐振性、耐火性、耐油性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 防振スリーブ. 優れた電気的特性の高品位黄銅. ビニール絶縁 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする