内容量1箱(1000個)仕様シリーズ:FLVDDF●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:0.25mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.65mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●タブサイズ:4.75 x 0.5mm●色:赤●コンタクト材質:銅●JSTシリーズ完全絶縁圧着レセプタクル端子. 様々なワイヤサイズが揃った、完全絶縁のはんだ不要圧着レセプタクル端子です。 このメス圧着レセプタクル端子は、銅製のスリーブとフレア型のカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。注文コード49315377品番FLVDDF1.25-187A-5PA S LF