曜日別特売
FLVDDF2-187A-8 JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ JST(日本圧着端子製造) 49315404

JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(100個)仕様シリーズ:FLVDDF●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:4.75 x 0.8mm●色:青●コンタクト材質:銅●JSTシリーズ完全絶縁圧着レセプタクル端子. 様々なワイヤサイズが揃った、完全絶縁のはんだ不要圧着レセプタクル端子です。 このメス圧着レセプタクル端子は、銅製のスリーブとフレア型のカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。注文コード49315404品番FLVDDF2-187A-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
仕様シリーズ:FLVDDF●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:1mm2●最大ワイヤサイズmm2:2.6mm2●最小ワイヤサイズAWG:16AWG●最大ワイヤサイズAWG:14AWG●タブサイズ:4.75 x 0.8mm●色:青●コンタクト材質:銅●JSTシリーズ完全絶縁圧着レセプタクル端子. 様々なワイヤサイズが揃った、完全絶縁のはんだ不要圧着レセプタクル端子です。 このメス圧着レセプタクル端子は、銅製のスリーブとフレア型のカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする