内容量1箱(1000個)
仕様シリーズ:FVDDF●絶縁:絶縁●断熱材:ビニール●最小ワイヤサイズmm2:0.25mm2●最大ワイヤサイズmm2:1.65mm2●最小ワイヤサイズAWG:22AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●タブサイズ:2.79 x 0.8mm●長さ:17.9mm●コンタクト材質:銅●JSTシリーズ絶縁圧着レセプタクル端子. 銅スリーブとビニール絶縁の付いた絶縁圧着レセプタクル製品群です。 この圧着レセプタクル端子は、0.110、0.187、0.250、0.375を含む様々なタブサイズ及び26 → 10 AWGのワイヤ範囲に対応します。
注文コード49315465
品番FVDDF1.25-110A-8(S)(LF)