JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST ファストン端子 メス YLN シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
シリーズ:YLN●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン66●最小ワイヤサイズmm2:0.13●最大ワイヤサイズmm2:1.25mm2●最小ワイヤサイズAWG:26AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●長さ:18.3mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅
注文コード
49315736
品番
YLNR-06VF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:YLN●絶縁:絶縁●断熱材:ナイロン66●最小ワイヤサイズmm2:0.13●最大ワイヤサイズmm2:1.25mm2●最小ワイヤサイズAWG:26AWG●最大ワイヤサイズAWG:16AWG●長さ:18.3mm●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:リン酸銅