JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST ヘッダ JWPFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(650個)
仕様
シリーズ:JWPF●ピッチ:2mm●コンタクト数:3●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:3.3mm●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●定格電圧:100 V ac/dc
注文コード
49315806
品番
B03B-JWPF-SK-R (LF)(SN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:JWPF●ピッチ:2mm●コンタクト数:3●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:3.3mm●端子方法:圧着●コンタクトめっき:錫●定格電圧:100 V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応