JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST ヘッダ JWPFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
シリーズ:JWPF●ピッチ:2mm●コンタクト数:3●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:PCBマウント●端子方法:圧着●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:100 V ac/dc
注文コード
49315815
品番
B03B-JWPF-SK-R (LF)(SN)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:JWPF●ピッチ:2mm●コンタクト数:3●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●取り付けタイプ:PCBマウント●端子方法:圧着●コンタクト材質:銅合金●定格電圧:100 V ac/dc
RoHS指令(10物質対応)
対応