JST(日本圧着端子製造)
JST(日本圧着端子製造)の 電子部品(オンボード)
JST(日本圧着端子製造)の 機構部品(電子部品)
JST(日本圧着端子製造)の 基板用コネクタ
JST ヘッダ VYHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
シリーズ:VYH●ピッチ:6.5mm●コンタクト数:3●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:3.8mm●端子方法:圧着●コンタクト材質:銅合金●定格電流:15A
注文コード
49315894
品番
B03B-VYHSK-M-1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:VYH●ピッチ:6.5mm●コンタクト数:3●行数:1●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●テールピン長:3.8mm●端子方法:圧着●コンタクト材質:銅合金●定格電流:15A
RoHS指令(10物質対応)
対応