内容量1箱(250個)
仕様スプライスタイプ:バット●ケーブルサイズ:12 → 10 AWG●全長:26.7mm●直径:6.8mm●絶縁:絶縁●色:黄●断熱材:ナイロン, ビニール●シリーズ:FVC●JST絶縁圧着バットスプライス端子. 絶縁圧着バットスプライスは、多様なサイズのワイヤとの併用に最適です。 品番が「 FVC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き 品番が「 FNC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き
注文コード49316113
品番FVC-5.5(LF)